Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z56A1D010E SEPARATORE CURVA 30 SALITA 100-R100 Z - A3Z56A1D010E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z56A1D010E SEPARATORE CURVA 30 SALITA    100-R100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 100 mm

  • Länge - 156 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Befestigungslochung - ja

  • Befestigungsart - schraubbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210073170

Artikelnummer

FCZA3Z56A1D010E

Herstellernummer

A3Z56A1D010E

Hersteller

FCZ

Trennwandhöhe:

100 mm

Länge:

156 mm

Ausführung:

sonstige

Befestigungslochung:

ja

Befestigungsart:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio curva 30° salita, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.