FEMI-CZ SPA - FCZA3Z54A1D010E SEPARATORE CURVA 90 SALITA 100-R100 Z - A3Z54A1D010E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 100 mm
Länge - 230 mm
Ausführung - sonstige
Befestigungslochung - ja
Befestigungsart - schraubbar
Packung
1 ST
EAN
8029210073118
Artikelnummer
FCZA3Z54A1D010E
Herstellernummer
A3Z54A1D010E
Hersteller
FCZ
Trennwandhöhe:
100 mm
Länge:
230 mm
Ausführung:
sonstige
Befestigungslochung:
ja
Befestigungsart:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


