Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z54A1C010E SEPARATORE CURVA 90 SALITA 075-R100 Z - A3Z54A1C010E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z54A1C010E SEPARATORE CURVA 90 SALITA 075-R100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 75 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 205 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210073101

Artikelnummer

FCZA3Z54A1C010E

Herstellernummer

A3Z54A1C010E

Hersteller

FCZ

Trennwandhöhe:

75 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

sonstige

Länge:

205 mm

Befestigungslochung:

ja

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio curva 90° salita, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.