Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z45F1C500F DERIV. T VERT. BASSO 500X75-R=100 Z - A3Z45F1C500F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z45F1C500F DERIV. T VERT. BASSO      500X75-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210072166

Artikelnummer

FCZA3Z45F1C500F

Herstellernummer

A3Z45F1C500F

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIV. T VERT. BASSO 500X75-R 100 Z… Derivazione a T per canale / passerella portacavi