Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z45F1B075E DERIV. T VERT. BASSO 75X50-R=100 Z - A3Z45F1B075E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z45F1B075E DERIV. T VERT. BASSO 75X50-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Für Verbindung mit Schrauben - ja

  • Für schraubenlose Verbindung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210072029

Artikelnummer

FCZA3Z45F1B075E

Herstellernummer

A3Z45F1B075E

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

75 mm

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Für Verbindung mit Schrauben:

ja

Für schraubenlose Verbindung:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T basso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.