FEMI-CZ SPA - FCZA3Z44F1D200E DERIV. T VERT. ALTO VP 200X100-R=100 Z - A3Z44F1D200E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück vertikal fallend quer
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8029210071961
Artikelnummer
FCZA3Z44F1D200E
Herstellernummer
A3Z44F1D200E
Hersteller
FCZ
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Für Verbindung mit Schrauben:
ja
Für schraubenlose Verbindung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


