FEMI-CZ SPA - FCZA3Z44F1B050E DERIV. T VERT. ALTO VP 50X50-R=100 Z - A3Z44F1B050E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm
Bauform - T-Stück vertikal fallend quer
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210071770
Artikelnummer
FCZA3Z44F1B050E
Herstellernummer
A3Z44F1B050E
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
50 mm
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
100 mm
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


