Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z43F1C150E DERIV. T VERT.BASSO VP 150X75-R=100 Z - A3Z43F1C150E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z43F1C150E DERIV. T VERT.BASSO VP    150X75-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210071640

Artikelnummer

FCZA3Z43F1C150E

Herstellernummer

A3Z43F1C150E

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T basso var. piano, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.