Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z42F1D600F CURVA SGHEMBA 90 DX BAS. 600X100-R=100 Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z42F1D600F CURVA SGHEMBA 90 DX BAS. 600X100-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210071527

Artikelnummer

FCZA3Z42F1D600F

Herstellernummer

A3Z42F1D600F

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Kabelrinnenbreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

100 mm

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CURVA SGHEMBA 90 DX BAS. 600X100-R 100 Z… Curva per canale / passerella portacavi