FEMI-CZ SPA - FCZA3Z41F1D400F CURVA SGHEMBA 90 SX BAS. 400X100-R=100 Z - A3Z41F1D400F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Bauform - Bogen starr
Mit Oberteil - ja
Innenradius - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210071268
Artikelnummer
FCZA3Z41F1D400F
Herstellernummer
A3Z41F1D400F
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
ja
Innenradius:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Materialstärke:
1 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


