FEMI-CZ SPA - FCZA3Z40F1D300E CURVA SGHEMBA 90 DX ALTO 300X100-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Richtungsänderung - vertikal steigend 
- Winkel - 90° 
- Kabelrinnenhöhe - 102 mm 
- Kabelrinnenbreite - 300 mm 
- Werkstoff - Stahl 
Packung
- 1 ST 
EAN
8029210071015
Artikelnummer
FCZA3Z40F1D300E
Herstellernummer
A3Z40F1D300E
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
100 mm
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.9 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


