FEMI-CZ SPA - FCZA3Z40F1D150E CURVA SGHEMBA 90 DX ALTO 150X100-R=100 Z - A3Z40F1D150E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Bauform - Bogen starr
Mit Oberteil - ja
Innenradius - 100 mm
Packung
2 ST
EAN
8029210070995
Artikelnummer
FCZA3Z40F1D150E
Herstellernummer
A3Z40F1D150E
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
ja
Innenradius:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Materialstärke:
0.9 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


