Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z39F1D150E CURVA SGHEMBA 90 SX ALTO 150X100-R=100 Z - A3Z39F1D150E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z39F1D150E CURVA SGHEMBA 90 SX ALTO 150X100-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Mit Oberteil - ja

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210070759

Artikelnummer

FCZA3Z39F1D150E

Herstellernummer

A3Z39F1D150E

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

ja

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Materialstärke:

0.9 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da curva sghemba 90° sx vs. alto, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.