Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z38F1C300E CURVA 90 BAS. VAR. PIANO 300X75-R=100 Z - A3Z38F1C300E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z38F1C300E CURVA 90 BAS. VAR. PIANO  300X75-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - glatter Bogen

  • Mit Oberteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210070469

Artikelnummer

FCZA3Z38F1C300E

Herstellernummer

A3Z38F1C300E

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

glatter Bogen

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Materialstärke:

0.9 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da curva 90° basso con var. piano, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.