FEMI-CZ SPA - FCZA3Z37FXC150E ELEMENTO CURVA A SNODO 150X75 Z - A3Z37FXC150E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - steigend/fallend
Winkel - verstellbar
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Bauform - Gelenkbogen Element
Packung
2 ST
EAN
8029210070209
Artikelnummer
FCZA3Z37FXC150E
Herstellernummer
A3Z37FXC150E
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Winkel:
verstellbar
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Bauform:
Gelenkbogen Element
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.9 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


