Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z37FXB400F ELEMENTO CURVA A SNODO 400X50 Z - A3Z37FXB400F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z37FXB400F ELEMENTO CURVA A SNODO 400X50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - verstellbar

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Bauform - Gelenkbogen Element

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210070155

Artikelnummer

FCZA3Z37FXB400F

Herstellernummer

A3Z37FXB400F

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

verstellbar

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Bauform:

Gelenkbogen Element

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento curva a snodo, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.