FEMI-CZ SPA - FCZA3Z33G1B600F COPERC. CURVA 90 BASSO 600(50)-R=100 Z - A3Z33G1B600F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 600 mm
Länge - 180 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
2 ST
EAN
8029210068978
Artikelnummer
FCZA3Z33G1B600F
Herstellernummer
A3Z33G1B600F
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
600 mm
Länge:
180 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C



