Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z32G1P300E COPERCHIO CURVA 30 ALTO 300-R=100 Z - A3Z32G1P300E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z32G1P300E COPERCHIO CURVA 30 ALTO      300-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 122 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210068619

Artikelnummer

FCZA3Z32G1P300E

Herstellernummer

A3Z32G1P300E

Hersteller

FCZ

Winkel:

30°

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Breite:

300 mm

Länge:

122 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO CURVA 30 ALTO 300-R 100 Z… Coperchio per curva per sistema portacavi