FEMI-CZ SPA - FCZA3Z32G1P050E COPERCHIO CURVA 30 ALTO 50-R=100 Z - A3Z32G1P050E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 30°
Richtungsänderung - vertikal steigend
Breite - 50 mm
Länge - 122 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
8 ST
EAN
8029210068565
Artikelnummer
FCZA3Z32G1P050E
Herstellernummer
A3Z32G1P050E
Hersteller
FCZ
Winkel:
30°
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Breite:
50 mm
Länge:
122 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


