FEMI-CZ SPA - FCZA3Z26FXD500K CHIUSURA DI ESTREMITA 500X100 Z - A3Z26FXD500K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
4 ST
EAN
8029210067643
Artikelnummer
FCZA3Z26FXD500K
Herstellernummer
A3Z26FXD500K
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


