Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z26FXB200H CHIUSURA DI ESTREMITA 200X50 Z - A3Z26FXB200H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z26FXB200H CHIUSURA DI ESTREMITA           200X50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 6 ST

EAN

8029210067469

Artikelnummer

FCZA3Z26FXB200H

Herstellernummer

A3Z26FXB200H

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CHIUSURA DI ESTREMITA 200X50 Z… Testata di chiusura per canale / passerella portacavi