FEMI-CZ SPA - FCZA3Z26FXB075H CHIUSURA DI ESTREMITA 75X50 Z - A3Z26FXB075H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
8 ST
EAN
8029210067438
Artikelnummer
FCZA3Z26FXB075H
Herstellernummer
A3Z26FXB075H
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
75 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


