FEMI-CZ SPA - FCZA3Z24AXC075H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 75X75 Z - A3Z24AXC075H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 73 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
8 ST
EAN
8029210067292
Artikelnummer
FCZA3Z24AXC075H
Herstellernummer
A3Z24AXC075H
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
73 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
75 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


