FEMI-CZ SPA - FCZA3Z24AXB100H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 100X50 Z - A3Z24AXB100H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 48 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
8 ST
EAN
8029210067223
Artikelnummer
FCZA3Z24AXB100H
Herstellernummer
A3Z24AXB100H
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
48 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


