Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z23G1P400F COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA 400(25) Z - A3Z23G1P400F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210067179

Artikelnummer

FCZA3Z23G1P400F

Herstellernummer

A3Z23G1P400F

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

400 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione di altezza, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.