FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22G6P400F COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 400-300 Z - A3Z22G6P400F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Geeignet für Kabelrinne - ja
Befestigungsart - aufrastend
Packung
2 ST
EAN
8029210066912
Artikelnummer
FCZA3Z22G6P400F
Herstellernummer
A3Z22G6P400F
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
400 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


