FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22F7C500F RIDUZIONE SINISTRA 500-400X75 Z - A3Z22F7C500F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Breite (kleines Maß) - 400 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
2 ST
EAN
8029210066707
Artikelnummer
FCZA3Z22F7C500F
Herstellernummer
A3Z22F7C500F
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Breite (kleines Maß):
400 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


