Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22F6B400F RIDUZIONE SINISTRA 400-300X50 Z - A3Z22F6B400F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22F6B400F RIDUZIONE SINISTRA          400-300X50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210066592

Artikelnummer

FCZA3Z22F6B400F

Herstellernummer

A3Z22F6B400F

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Breite (großes Maß):

400 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo RIDUZIONE SINISTRA 400-300X50 Z… Riduzione per canale / passerella portacavi