Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22F5C300E RIDUZIONE SINISTRA 300-200X75 Z - A3Z22F5C300E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22F5C300E RIDUZIONE SINISTRA          300-200X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210066578

Artikelnummer

FCZA3Z22F5C300E

Herstellernummer

A3Z22F5C300E

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.