Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22F4B200E RIDUZIONE SINISTRA 200-150X50 Z - A3Z22F4B200E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22F4B200E RIDUZIONE SINISTRA          200-150X50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210066509

Artikelnummer

FCZA3Z22F4B200E

Herstellernummer

A3Z22F4B200E

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo RIDUZIONE SINISTRA 200-150X50 Z… Riduzione per canale / passerella portacavi