Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22F3D300E RIDUZIONE SINISTRA 300-100X100 Z - A3Z22F3D300E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22F3D300E RIDUZIONE SINISTRA         300-100X100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210066493

Artikelnummer

FCZA3Z22F3D300E

Herstellernummer

A3Z22F3D300E

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo RIDUZIONE SINISTRA 300-100X100 Z… Riduzione per canale / passerella portacavi