FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22F1B200E RIDUZIONE SINISTRA 200-50X50 Z - A3Z22F1B200E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Breite (großes Maß) - 200 mm
Breite (kleines Maß) - 50 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
4 ST
EAN
8029210066325
Artikelnummer
FCZA3Z22F1B200E
Herstellernummer
A3Z22F1B200E
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Breite (großes Maß):
200 mm
Breite (kleines Maß):
50 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


