FEMI-CZ SPA - FCZA3Z21G6P500F COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 500-300 Z - A3Z21G6P500F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Geeignet für Kabelrinne - ja
Befestigungsart - aufrastend
Packung
2 ST
EAN
8029210066240
Artikelnummer
FCZA3Z21G6P500F
Herstellernummer
A3Z21G6P500F
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
500 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


