Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z21G6P400F COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 400-300 Z - A3Z21G6P400F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z21G6P400F COPERCHIO RIDUZ. DESTRA        400-300 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210066233

Artikelnummer

FCZA3Z21G6P400F

Herstellernummer

A3Z21G6P400F

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

400 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.