FEMI-CZ SPA - FCZA3Z21G4P200E COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 200-150 Z - A3Z21G4P200E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Breite (kleines Maß) - 150 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Geeignet für Kabelrinne - ja
Befestigungsart - aufrastend
Packung
4 ST
EAN
8029210066202
Artikelnummer
FCZA3Z21G4P200E
Herstellernummer
A3Z21G4P200E
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
200 mm
Breite (kleines Maß):
150 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


