FEMI-CZ SPA - FCZA3Z21F6D500F RIDUZIONE DESTRA 500-300X100 Z - A3Z21F6D500F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Breite (großes Maß) - 500 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210065984
Artikelnummer
FCZA3Z21F6D500F
Herstellernummer
A3Z21F6D500F
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Breite (großes Maß):
500 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


