FEMI-CZ SPA - FCZA3Z21F6B400F RIDUZIONE DESTRA 400-300X50 Z - A3Z21F6B400F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
2 ST
EAN
8029210065915
Artikelnummer
FCZA3Z21F6B400F
Herstellernummer
A3Z21F6B400F
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


