Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z21F3C300E RIDUZIONE DESTRA 300-100X75 Z - A3Z21F3C300E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z21F3C300E RIDUZIONE DESTRA 300-100X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210065786

Artikelnummer

FCZA3Z21F3C300E

Herstellernummer

A3Z21F3C300E

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.