FEMI-CZ SPA - FCZA3Z20G1P075E COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 75-50 Z - A3Z20G1P075E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 75 mm
Breite (kleines Maß) - 50 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
4 ST
EAN
8029210065410
Artikelnummer
FCZA3Z20G1P075E
Herstellernummer
A3Z20G1P075E
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
75 mm
Breite (kleines Maß):
50 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


