Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z20F8D600F RIDUZIONE CENTRALE 600-500X100 Z - A3Z20F8D600F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z20F8D600F RIDUZIONE CENTRALE 600-500X100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Breite (kleines Maß) - 500 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210065403

Artikelnummer

FCZA3Z20F8D600F

Herstellernummer

A3Z20F8D600F

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

600 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Breite (kleines Maß):

500 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.