FEMI-CZ SPA - FCZA3Z17G1P400F COPERCHIO DERIV. X ORIZZ. 400-R=100 Z - A3Z17G1P400F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210064901
Artikelnummer
FCZA3Z17G1P400F
Herstellernummer
A3Z17G1P400F
Hersteller
FCZ
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


