Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z17F1B400F DERIVAZIONE X ORIZZ. 400X50-R=100 Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z17F1B400F DERIVAZIONE X ORIZZ.      400X50-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210064666

Artikelnummer

FCZA3Z17F1B400F

Herstellernummer

A3Z17F1B400F

Hersteller

FCZ

Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIVAZIONE X ORIZZ. 400X50-R 100 Z… Derivazione a X per canale / passerella portacavi