FEMI-CZ SPA - FCZA3Z15F1D300E DERIVAZIONE T ORIZZ. 300X100-R=100 Z - A3Z15F1D300E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210064475
Artikelnummer
FCZA3Z15F1D300E
Herstellernummer
A3Z15F1D300E
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


