Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z15F1C075E DERIVAZIONE T ORIZZ. 75X75-R=100 Z - A3Z15F1C075E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z15F1C075E DERIVAZIONE T ORIZZ.       75X75-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210064369

Artikelnummer

FCZA3Z15F1C075E

Herstellernummer

A3Z15F1C075E

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

75 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.