Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14F1D500F DERIVAZIONE LATERALE 500X100-R=100 Z - A3Z14F1D500F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14F1D500F DERIVAZIONE LATERALE     500X100-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 500 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 102 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210064161

Artikelnummer

FCZA3Z14F1D500F

Herstellernummer

A3Z14F1D500F

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

500 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

102 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.