FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14F1D300E DERIVAZIONE LATERALE 300X100-R=100 Z - A3Z14F1D300E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 300 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 102 mm
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
2 ST
EAN
8029210064147
Artikelnummer
FCZA3Z14F1D300E
Herstellernummer
A3Z14F1D300E
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
300 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
102 mm
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


