FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14F1C600F DERIVAZIONE LATERALE 600X75-R=100 Z - A3Z14F1C600F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 600 mm
Innenradius - 100 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
2 ST
EAN
8029210064109
Artikelnummer
FCZA3Z14F1C600F
Herstellernummer
A3Z14F1C600F
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
600 mm
Innenradius:
100 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


