Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14F1C500F DERIVAZIONE LATERALE 500X75-R=100 Z - A3Z14F1C500F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14F1C500F DERIVAZIONE LATERALE      500X75-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 500 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210064093

Artikelnummer

FCZA3Z14F1C500F

Herstellernummer

A3Z14F1C500F

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

500 mm

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIVAZIONE LATERALE 500X75-R 100 Z… Derivazione laterale per canale / passerella portacavi