Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14F1C150E DERIVAZIONE LATERALE 150X75-R=100 Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14F1C150E DERIVAZIONE LATERALE      150X75-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210064055

Artikelnummer

FCZA3Z14F1C150E

Herstellernummer

A3Z14F1C150E

Hersteller

FCZ

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIVAZIONE LATERALE 150X75-R 100 Z… Derivazione laterale per canale / passerella portacavi