Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14F1B100E DERIVAZIONE LATERALE 100X50-R=100 Z - A3Z14F1B100E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14F1B100E DERIVAZIONE LATERALE      100X50-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210063966

Artikelnummer

FCZA3Z14F1B100E

Herstellernummer

A3Z14F1B100E

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

100 mm

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIVAZIONE LATERALE 100X50-R 100 Z… Derivazione laterale per canale / passerella portacavi